ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51415 ISO3601-164 158,42x2,62

  • ERIKS:11661049
Image 1
Der Werkstoff 51415 FKM 75 Shore A grün, ist für allgemeine industrielle Verwendung ausgelegt. Verfügt er über eine sehr hohe Qualität und ist sehr widerstandsfähig gegenüber vielen Chemikalien, Öle, Fette und Treibstoffen. Durch die hohe Dichte, eignet er sich auch zur Verwendung in Vakuumanwendungen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.65

-

10+

CHF 6.84

29.17%

50+

CHF 5.12

46.94%

100+

CHF 3.84

60.26%

250+

CHF 3.03

68.60%

500+

CHF 2.54

73.73%

1000+

CHF 2.04

78.86%

2500+

CHF 1.66

82.80%

5000+

CHF 1.47

84.77%

10000+

CHF 1.26

86.89%

20000+

CHF 1.18

87.82%

30000+

CHF 1.09

88.70%

40000+

CHF 1.06

89.07%

50000+

CHF 1.02

89.43%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns