CHF 9.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.19 | - |
10+ | CHF 6.46 | 29.76% |
50+ | CHF 4.82 | 47.61% |
100+ | CHF 3.58 | 61.04% |
250+ | CHF 2.83 | 69.26% |
500+ | CHF 2.36 | 74.37% |
1000+ | CHF 1.90 | 79.38% |
2500+ | CHF 1.55 | 83.19% |
5000+ | CHF 1.37 | 85.15% |
10000+ | CHF 1.18 | 87.21% |
20000+ | CHF 1.09 | 88.14% |
30000+ | CHF 1.01 | 88.96% |
40000+ | CHF 0.98 | 89.36% |
50000+ | CHF 0.95 | 89.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 145.72 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 162 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |