CHF 6.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.10 | - |
10+ | CHF 3.40 | 44.26% |
50+ | CHF 2.12 | 65.33% |
100+ | CHF 1.16 | 81.07% |
250+ | CHF 0.83 | 86.38% |
500+ | CHF 0.64 | 89.54% |
1000+ | CHF 0.47 | 92.25% |
2500+ | CHF 0.36 | 94.07% |
5000+ | CHF 0.31 | 94.90% |
10000+ | CHF 0.26 | 95.75% |
20000+ | CHF 0.24 | 96.10% |
30000+ | CHF 0.22 | 96.48% |
40000+ | CHF 0.21 | 96.62% |
50000+ | CHF 0.20 | 96.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 36.17 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 127 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |