CHF 7.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.71 | - |
10+ | CHF 5.22 | 32.30% |
50+ | CHF 3.83 | 50.32% |
100+ | CHF 2.76 | 64.20% |
250+ | CHF 2.15 | 72.11% |
500+ | CHF 1.79 | 76.85% |
1000+ | CHF 1.44 | 81.39% |
2500+ | CHF 1.17 | 84.89% |
5000+ | CHF 1.03 | 86.64% |
10000+ | CHF 0.88 | 88.56% |
20000+ | CHF 0.82 | 89.40% |
30000+ | CHF 0.76 | 90.12% |
40000+ | CHF 0.74 | 90.44% |
50000+ | CHF 0.71 | 90.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 82.27 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 042 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |