CHF 12.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.07.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.40 | - |
10+ | CHF 9.69 | 21.90% |
50+ | CHF 7.92 | 36.13% |
100+ | CHF 6.50 | 47.58% |
250+ | CHF 5.68 | 54.23% |
500+ | CHF 4.79 | 61.41% |
1000+ | CHF 4.13 | 66.69% |
2500+ | CHF 3.48 | 71.98% |
5000+ | CHF 3.13 | 74.80% |
10000+ | CHF 2.89 | 76.69% |
20000+ | CHF 2.69 | 78.31% |
30000+ | CHF 2.56 | 79.35% |
40000+ | CHF 2.48 | 80.04% |
50000+ | CHF 2.40 | 80.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 148.59 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 360 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |