CHF 9.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.76 | - |
10+ | CHF 7.33 | 24.90% |
50+ | CHF 5.89 | 39.70% |
100+ | CHF 4.71 | 51.74% |
250+ | CHF 4.08 | 58.20% |
500+ | CHF 3.43 | 64.86% |
1000+ | CHF 2.96 | 69.72% |
2500+ | CHF 2.49 | 74.54% |
5000+ | CHF 2.23 | 77.15% |
10000+ | CHF 2.06 | 78.89% |
20000+ | CHF 1.92 | 80.33% |
30000+ | CHF 1.83 | 81.30% |
40000+ | CHF 1.77 | 81.92% |
50000+ | CHF 1.71 | 82.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 99.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0993-57 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |