CHF 8.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.31 | - |
10+ | CHF 6.03 | 27.45% |
50+ | CHF 4.76 | 42.69% |
100+ | CHF 3.72 | 55.21% |
250+ | CHF 3.20 | 61.53% |
500+ | CHF 2.68 | 67.73% |
1000+ | CHF 2.31 | 72.25% |
2500+ | CHF 1.93 | 76.76% |
5000+ | CHF 1.74 | 79.11% |
10000+ | CHF 1.61 | 80.67% |
20000+ | CHF 1.49 | 82.06% |
30000+ | CHF 1.42 | 82.96% |
40000+ | CHF 1.37 | 83.50% |
50000+ | CHF 1.33 | 83.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 95 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |