ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51415 94x4mm

  • ERIKS:10024693
Image 1
Der Werkstoff 51415 FKM 75 Shore A grün, ist für allgemeine industrielle Verwendung ausgelegt. Verfügt er über eine sehr hohe Qualität und ist sehr widerstandsfähig gegenüber vielen Chemikalien, Öle, Fette und Treibstoffen. Durch die hohe Dichte, eignet er sich auch zur Verwendung in Vakuumanwendungen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 31.84

-

10+

CHF 27.83

12.59%

50+

CHF 25.26

20.67%

100+

CHF 23.02

27.70%

250+

CHF 21.42

32.73%

500+

CHF 20.09

36.90%

1000+

CHF 18.57

41.68%

2500+

CHF 17.58

44.79%

5000+

CHF 16.70

47.55%

10000+

CHF 16.15

49.28%

20000+

CHF 15.65

50.85%

30000+

CHF 14.95

53.05%

40000+

CHF 14.73

53.74%

50000+

CHF 14.51

54.43%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
94 mm
Schnurdicke
4 mm
Standardverpackungsgröße
25
Produkt
O-Ring
Material
FKM
Farbe
Grün
Härte
75
Compound
51415
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns