CHF 8.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.53 | - |
10+ | CHF 5.90 | 30.79% |
50+ | CHF 4.37 | 48.74% |
100+ | CHF 3.21 | 62.35% |
250+ | CHF 2.52 | 70.44% |
500+ | CHF 2.10 | 75.37% |
1000+ | CHF 1.69 | 80.18% |
2500+ | CHF 1.38 | 83.87% |
5000+ | CHF 1.22 | 85.75% |
10000+ | CHF 1.05 | 87.74% |
20000+ | CHF 0.97 | 88.68% |
30000+ | CHF 0.90 | 89.44% |
40000+ | CHF 0.87 | 89.81% |
50000+ | CHF 0.84 | 90.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 94.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0945-30 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |