CHF 4.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.49inkl. MwSt
215 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.15 | - |
10+ | CHF 2.10 | 49.40% |
50+ | CHF 1.25 | 69.88% |
100+ | CHF 0.55 | 86.67% |
250+ | CHF 0.34 | 91.73% |
500+ | CHF 0.25 | 94.05% |
1000+ | CHF 0.17 | 95.81% |
2500+ | CHF 0.13 | 96.96% |
5000+ | CHF 0.11 | 97.47% |
10000+ | CHF 0.09 | 97.94% |
20000+ | CHF 0.08 | 98.13% |
30000+ | CHF 0.07 | 98.30% |
40000+ | CHF 0.07 | 98.36% |
50000+ | CHF 0.06 | 98.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 9.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0091-16 |
Standardverpackungsgröße | 5.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |