CHF 7.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.39 | - |
10+ | CHF 4.96 | 32.95% |
50+ | CHF 3.62 | 51.08% |
100+ | CHF 2.59 | 65.02% |
250+ | CHF 2.01 | 72.87% |
500+ | CHF 1.67 | 77.47% |
1000+ | CHF 1.34 | 81.94% |
2500+ | CHF 1.09 | 85.32% |
5000+ | CHF 0.95 | 87.09% |
10000+ | CHF 0.82 | 88.89% |
20000+ | CHF 0.76 | 89.73% |
30000+ | CHF 0.71 | 90.42% |
40000+ | CHF 0.68 | 90.76% |
50000+ | CHF 0.66 | 91.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 89.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0895-30 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |