CHF 9.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.09 | - |
10+ | CHF 6.73 | 25.96% |
50+ | CHF 5.37 | 40.92% |
100+ | CHF 4.26 | 53.19% |
250+ | CHF 3.67 | 59.63% |
500+ | CHF 3.09 | 66.06% |
1000+ | CHF 2.66 | 70.79% |
2500+ | CHF 2.23 | 75.47% |
5000+ | CHF 2.00 | 78.00% |
10000+ | CHF 1.85 | 79.65% |
20000+ | CHF 1.72 | 81.08% |
30000+ | CHF 1.64 | 81.96% |
40000+ | CHF 1.59 | 82.56% |
50000+ | CHF 1.54 | 83.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 89.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |