CHF 9.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.31 | - |
10+ | CHF 6.55 | 29.66% |
50+ | CHF 4.89 | 47.45% |
100+ | CHF 3.65 | 60.83% |
250+ | CHF 2.88 | 69.10% |
500+ | CHF 2.40 | 74.21% |
1000+ | CHF 1.93 | 79.26% |
2500+ | CHF 1.58 | 83.07% |
5000+ | CHF 1.39 | 85.06% |
10000+ | CHF 1.20 | 87.16% |
20000+ | CHF 1.11 | 88.07% |
30000+ | CHF 1.03 | 88.88% |
40000+ | CHF 1.00 | 89.29% |
50000+ | CHF 0.97 | 89.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 84 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Maß nach JIS | JIS- V-85 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |