CHF 3.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.95 | - |
10+ | CHF 1.97 | 50.13% |
50+ | CHF 1.16 | 70.63% |
100+ | CHF 0.49 | 87.54% |
250+ | CHF 0.29 | 92.56% |
500+ | CHF 0.21 | 94.76% |
1000+ | CHF 0.14 | 96.41% |
2500+ | CHF 0.10 | 97.44% |
5000+ | CHF 0.08 | 97.89% |
10000+ | CHF 0.07 | 98.28% |
20000+ | CHF 0.06 | 98.44% |
30000+ | CHF 0.06 | 98.57% |
40000+ | CHF 0.05 | 98.63% |
50000+ | CHF 0.05 | 98.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 8.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Standardverpackungsgröße | 2.500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |