CHF 8.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.05inkl. MwSt
23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.37 | - |
10+ | CHF 6.09 | 27.30% |
50+ | CHF 4.82 | 42.47% |
100+ | CHF 3.77 | 55.02% |
250+ | CHF 3.24 | 61.35% |
500+ | CHF 2.72 | 67.56% |
1000+ | CHF 2.34 | 72.10% |
2500+ | CHF 1.96 | 76.58% |
5000+ | CHF 1.76 | 79.03% |
10000+ | CHF 1.63 | 80.59% |
20000+ | CHF 1.51 | 81.96% |
30000+ | CHF 1.44 | 82.86% |
40000+ | CHF 1.39 | 83.39% |
50000+ | CHF 1.35 | 83.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 79.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |