CHF 8.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.10 | - |
10+ | CHF 5.54 | 31.56% |
50+ | CHF 4.09 | 49.54% |
100+ | CHF 2.98 | 63.25% |
250+ | CHF 2.33 | 71.28% |
500+ | CHF 1.94 | 76.10% |
1000+ | CHF 1.56 | 80.79% |
2500+ | CHF 1.26 | 84.37% |
5000+ | CHF 1.12 | 86.23% |
10000+ | CHF 0.96 | 88.17% |
20000+ | CHF 0.89 | 89.04% |
30000+ | CHF 0.83 | 89.80% |
40000+ | CHF 0.80 | 90.14% |
50000+ | CHF 0.77 | 90.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 78 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |