CHF 9.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.25 | - |
10+ | CHF 6.87 | 25.73% |
50+ | CHF 5.49 | 40.65% |
100+ | CHF 4.37 | 52.81% |
250+ | CHF 3.77 | 59.24% |
500+ | CHF 3.17 | 65.78% |
1000+ | CHF 2.73 | 70.54% |
2500+ | CHF 2.29 | 75.24% |
5000+ | CHF 2.06 | 77.78% |
10000+ | CHF 1.90 | 79.46% |
20000+ | CHF 1.77 | 80.86% |
30000+ | CHF 1.68 | 81.84% |
40000+ | CHF 1.63 | 82.43% |
50000+ | CHF 1.58 | 82.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 77 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |