CHF 6.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.75 | - |
10+ | CHF 4.42 | 34.52% |
50+ | CHF 3.19 | 52.81% |
100+ | CHF 2.23 | 67.04% |
250+ | CHF 1.72 | 74.59% |
500+ | CHF 1.42 | 79.04% |
1000+ | CHF 1.14 | 83.19% |
2500+ | CHF 0.92 | 86.43% |
5000+ | CHF 0.81 | 88.04% |
10000+ | CHF 0.69 | 89.72% |
20000+ | CHF 0.64 | 90.49% |
30000+ | CHF 0.60 | 91.11% |
40000+ | CHF 0.58 | 91.42% |
50000+ | CHF 0.56 | 91.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 71.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |