CHF 3.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.58 | - |
10+ | CHF 1.72 | 52.03% |
50+ | CHF 0.99 | 72.25% |
100+ | CHF 0.38 | 89.48% |
250+ | CHF 0.20 | 94.41% |
500+ | CHF 0.13 | 96.28% |
1000+ | CHF 0.09 | 97.61% |
2500+ | CHF 0.06 | 98.42% |
5000+ | CHF 0.04 | 98.76% |
10000+ | CHF 0.03 | 99.05% |
20000+ | CHF 0.03 | 99.12% |
30000+ | CHF 0.03 | 99.19% |
40000+ | CHF 0.03 | 99.27% |
50000+ | CHF 0.03 | 99.30% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 6 mm |
Schnurdicke | 1.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 5.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |