CHF 8.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.96inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.29 | - |
10+ | CHF 5.70 | 31.24% |
50+ | CHF 4.22 | 49.16% |
100+ | CHF 3.08 | 62.85% |
250+ | CHF 2.42 | 70.87% |
500+ | CHF 2.01 | 75.75% |
1000+ | CHF 1.62 | 80.52% |
2500+ | CHF 1.32 | 84.14% |
5000+ | CHF 1.16 | 86.01% |
10000+ | CHF 1.00 | 87.99% |
20000+ | CHF 0.92 | 88.88% |
30000+ | CHF 0.86 | 89.63% |
40000+ | CHF 0.83 | 89.99% |
50000+ | CHF 0.81 | 90.29% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 67.5 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |