CHF 9.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.98 | - |
10+ | CHF 7.11 | 28.77% |
50+ | CHF 5.34 | 46.52% |
100+ | CHF 4.01 | 59.75% |
250+ | CHF 3.18 | 68.12% |
500+ | CHF 2.66 | 73.33% |
1000+ | CHF 2.14 | 78.55% |
2500+ | CHF 1.75 | 82.51% |
5000+ | CHF 1.54 | 84.56% |
10000+ | CHF 1.33 | 86.67% |
20000+ | CHF 1.23 | 87.67% |
30000+ | CHF 1.15 | 88.47% |
40000+ | CHF 1.11 | 88.87% |
50000+ | CHF 1.08 | 89.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 65 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |