CHF 9.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.57 | - |
10+ | CHF 6.77 | 29.30% |
50+ | CHF 5.07 | 47.05% |
100+ | CHF 3.80 | 60.37% |
250+ | CHF 3.00 | 68.67% |
500+ | CHF 2.51 | 73.84% |
1000+ | CHF 2.02 | 78.96% |
2500+ | CHF 1.65 | 82.82% |
5000+ | CHF 1.45 | 84.86% |
10000+ | CHF 1.25 | 86.95% |
20000+ | CHF 1.16 | 87.89% |
30000+ | CHF 1.08 | 88.72% |
40000+ | CHF 1.05 | 89.09% |
50000+ | CHF 1.01 | 89.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 62 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |