CHF 5.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.32inkl. MwSt
94 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.85 | - |
10+ | CHF 3.67 | 37.26% |
50+ | CHF 2.59 | 55.73% |
100+ | CHF 1.73 | 70.51% |
250+ | CHF 1.31 | 77.69% |
500+ | CHF 1.08 | 81.62% |
1000+ | CHF 0.85 | 85.45% |
2500+ | CHF 0.69 | 88.27% |
5000+ | CHF 0.60 | 89.69% |
10000+ | CHF 0.52 | 91.16% |
20000+ | CHF 0.48 | 91.81% |
30000+ | CHF 0.45 | 92.36% |
40000+ | CHF 0.43 | 92.62% |
50000+ | CHF 0.42 | 92.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 59.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0595-30 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |