CHF 6.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.12 | - |
10+ | CHF 3.89 | 36.44% |
50+ | CHF 2.77 | 54.82% |
100+ | CHF 1.88 | 69.36% |
250+ | CHF 1.43 | 76.72% |
500+ | CHF 1.18 | 80.80% |
1000+ | CHF 0.93 | 84.74% |
2500+ | CHF 0.75 | 87.68% |
5000+ | CHF 0.66 | 89.15% |
10000+ | CHF 0.57 | 90.70% |
20000+ | CHF 0.53 | 91.37% |
30000+ | CHF 0.49 | 91.96% |
40000+ | CHF 0.48 | 92.24% |
50000+ | CHF 0.46 | 92.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 57.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0575-30 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |