CHF 11.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.58 | - |
10+ | CHF 8.45 | 27.07% |
50+ | CHF 6.41 | 44.65% |
100+ | CHF 4.91 | 57.60% |
250+ | CHF 3.91 | 66.23% |
500+ | CHF 3.28 | 71.72% |
1000+ | CHF 2.65 | 77.16% |
2500+ | CHF 2.15 | 81.39% |
5000+ | CHF 1.91 | 83.51% |
10000+ | CHF 1.65 | 85.79% |
20000+ | CHF 1.53 | 86.83% |
30000+ | CHF 1.42 | 87.74% |
40000+ | CHF 1.38 | 88.13% |
50000+ | CHF 1.33 | 88.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 54.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |