CHF 8.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.27inkl. MwSt
86 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.58 | - |
10+ | CHF 5.06 | 41.08% |
50+ | CHF 3.22 | 62.47% |
100+ | CHF 1.92 | 77.62% |
250+ | CHF 1.46 | 83.04% |
500+ | CHF 1.14 | 86.77% |
1000+ | CHF 0.86 | 90.01% |
2500+ | CHF 0.66 | 92.26% |
5000+ | CHF 0.57 | 93.33% |
10000+ | CHF 0.48 | 94.41% |
20000+ | CHF 0.44 | 94.87% |
30000+ | CHF 0.40 | 95.34% |
40000+ | CHF 0.39 | 95.51% |
50000+ | CHF 0.36 | 95.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 54.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |