CHF 8.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.05 | - |
10+ | CHF 5.50 | 31.63% |
50+ | CHF 4.05 | 49.66% |
100+ | CHF 2.95 | 63.39% |
250+ | CHF 2.31 | 71.35% |
500+ | CHF 1.92 | 76.20% |
1000+ | CHF 1.54 | 80.86% |
2500+ | CHF 1.25 | 84.46% |
5000+ | CHF 1.11 | 86.26% |
10000+ | CHF 0.95 | 88.22% |
20000+ | CHF 0.88 | 89.09% |
30000+ | CHF 0.82 | 89.82% |
40000+ | CHF 0.79 | 90.17% |
50000+ | CHF 0.77 | 90.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 52 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |