ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51415 49,5x3

  • ERIKS:10024916
Image 1
Der Werkstoff 51415 FKM 75 Shore A grün, ist für allgemeine industrielle Verwendung ausgelegt. Verfügt er über eine sehr hohe Qualität und ist sehr widerstandsfähig gegenüber vielen Chemikalien, Öle, Fette und Treibstoffen. Durch die hohe Dichte, eignet er sich auch zur Verwendung in Vakuumanwendungen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.67

-

10+

CHF 5.11

41.06%

50+

CHF 3.26

62.40%

100+

CHF 1.95

77.57%

250+

CHF 1.48

82.99%

500+

CHF 1.16

86.68%

1000+

CHF 0.87

89.98%

2500+

CHF 0.67

92.23%

5000+

CHF 0.58

93.30%

10000+

CHF 0.49

94.37%

20000+

CHF 0.45

94.84%

30000+

CHF 0.41

95.32%

40000+

CHF 0.39

95.50%

50000+

CHF 0.37

95.72%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
49.5 mm
Schnurdicke
3 mm
Maß nach BS4518
BS4518-0495-30
Standardverpackungsgröße
100
Produkt
O-Ring
Material
FKM
Farbe
Grün
Härte
75
Compound
51415
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns