CHF 8.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.40 | - |
10+ | CHF 5.80 | 30.99% |
50+ | CHF 4.29 | 48.96% |
100+ | CHF 3.15 | 62.58% |
250+ | CHF 2.47 | 70.67% |
500+ | CHF 2.06 | 75.55% |
1000+ | CHF 1.65 | 80.37% |
2500+ | CHF 1.35 | 84.00% |
5000+ | CHF 1.19 | 85.90% |
10000+ | CHF 1.02 | 87.86% |
20000+ | CHF 0.94 | 88.78% |
30000+ | CHF 0.88 | 89.54% |
40000+ | CHF 0.85 | 89.89% |
50000+ | CHF 0.82 | 90.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 49.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |