CHF 29.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 29.76 | - |
10+ | CHF 25.53 | 14.21% |
50+ | CHF 22.82 | 23.32% |
100+ | CHF 20.52 | 31.05% |
250+ | CHF 18.88 | 36.56% |
500+ | CHF 17.55 | 41.03% |
1000+ | CHF 16.06 | 46.03% |
2500+ | CHF 15.10 | 49.26% |
5000+ | CHF 14.26 | 52.08% |
10000+ | CHF 13.05 | 56.15% |
20000+ | CHF 12.62 | 57.59% |
30000+ | CHF 12.03 | 59.58% |
40000+ | CHF 11.66 | 60.82% |
50000+ | CHF 11.32 | 61.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 479.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-4793-57 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |