CHF 8.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.79 | - |
10+ | CHF 6.12 | 30.38% |
50+ | CHF 4.55 | 48.29% |
100+ | CHF 3.36 | 61.77% |
250+ | CHF 2.64 | 69.97% |
500+ | CHF 2.20 | 74.97% |
1000+ | CHF 1.77 | 79.86% |
2500+ | CHF 1.44 | 83.62% |
5000+ | CHF 1.27 | 85.49% |
10000+ | CHF 1.10 | 87.54% |
20000+ | CHF 1.01 | 88.45% |
30000+ | CHF 0.94 | 89.26% |
40000+ | CHF 0.91 | 89.62% |
50000+ | CHF 0.88 | 89.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 45 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |