CHF 8.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.77inkl. MwSt
96 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.11 | - |
10+ | CHF 4.74 | 41.58% |
50+ | CHF 3.01 | 62.86% |
100+ | CHF 1.77 | 78.16% |
250+ | CHF 1.34 | 83.53% |
500+ | CHF 1.04 | 87.17% |
1000+ | CHF 0.78 | 90.34% |
2500+ | CHF 0.61 | 92.52% |
5000+ | CHF 0.52 | 93.57% |
10000+ | CHF 0.44 | 94.61% |
20000+ | CHF 0.40 | 95.05% |
30000+ | CHF 0.36 | 95.52% |
40000+ | CHF 0.35 | 95.68% |
50000+ | CHF 0.33 | 95.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 44.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |