CHF 28.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 28.39 | - |
10+ | CHF 24.29 | 14.44% |
50+ | CHF 21.69 | 23.60% |
100+ | CHF 19.47 | 31.42% |
250+ | CHF 17.91 | 36.91% |
500+ | CHF 16.65 | 41.35% |
1000+ | CHF 15.23 | 46.35% |
2500+ | CHF 14.32 | 49.56% |
5000+ | CHF 13.52 | 52.38% |
10000+ | CHF 12.37 | 56.43% |
20000+ | CHF 11.97 | 57.84% |
30000+ | CHF 11.41 | 59.81% |
40000+ | CHF 11.06 | 61.04% |
50000+ | CHF 10.73 | 62.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 439.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-4393-57 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |