CHF 6.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.23inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.69 | - |
10+ | CHF 4.37 | 34.70% |
50+ | CHF 3.15 | 52.95% |
100+ | CHF 2.19 | 67.24% |
250+ | CHF 1.69 | 74.79% |
500+ | CHF 1.40 | 79.13% |
1000+ | CHF 1.12 | 83.32% |
2500+ | CHF 0.90 | 86.54% |
5000+ | CHF 0.79 | 88.14% |
10000+ | CHF 0.68 | 89.80% |
20000+ | CHF 0.63 | 90.58% |
30000+ | CHF 0.59 | 91.19% |
40000+ | CHF 0.57 | 91.50% |
50000+ | CHF 0.55 | 91.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 42 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |