CHF 6.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.93 | - |
10+ | CHF 3.96 | 42.93% |
50+ | CHF 2.49 | 64.14% |
100+ | CHF 1.41 | 79.65% |
250+ | CHF 1.04 | 84.99% |
500+ | CHF 0.80 | 88.41% |
1000+ | CHF 0.60 | 91.31% |
2500+ | CHF 0.46 | 93.32% |
5000+ | CHF 0.40 | 94.26% |
10000+ | CHF 0.33 | 95.19% |
20000+ | CHF 0.30 | 95.61% |
30000+ | CHF 0.28 | 95.99% |
40000+ | CHF 0.27 | 96.16% |
50000+ | CHF 0.25 | 96.35% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 42.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |