CHF 7.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.00 | - |
10+ | CHF 4.00 | 42.86% |
50+ | CHF 2.52 | 64.07% |
100+ | CHF 1.43 | 79.57% |
250+ | CHF 1.06 | 84.86% |
500+ | CHF 0.82 | 88.33% |
1000+ | CHF 0.61 | 91.26% |
2500+ | CHF 0.47 | 93.27% |
5000+ | CHF 0.41 | 94.20% |
10000+ | CHF 0.34 | 95.14% |
20000+ | CHF 0.31 | 95.56% |
30000+ | CHF 0.28 | 95.96% |
40000+ | CHF 0.27 | 96.13% |
50000+ | CHF 0.26 | 96.31% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 40.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |