CHF 36.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 36.40 | - |
10+ | CHF 32.03 | 12.01% |
50+ | CHF 29.15 | 19.92% |
100+ | CHF 26.65 | 26.79% |
250+ | CHF 24.81 | 31.84% |
500+ | CHF 23.28 | 36.04% |
1000+ | CHF 21.53 | 40.85% |
2500+ | CHF 20.38 | 44.01% |
5000+ | CHF 19.36 | 46.81% |
10000+ | CHF 18.73 | 48.54% |
20000+ | CHF 18.14 | 50.16% |
30000+ | CHF 17.33 | 52.39% |
40000+ | CHF 17.07 | 53.10% |
50000+ | CHF 16.83 | 53.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 375 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |