

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 370 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |