CHF 6.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.82 | - |
10+ | CHF 3.88 | 43.14% |
50+ | CHF 2.44 | 64.27% |
100+ | CHF 1.38 | 79.82% |
250+ | CHF 1.01 | 85.18% |
500+ | CHF 0.78 | 88.55% |
1000+ | CHF 0.58 | 91.43% |
2500+ | CHF 0.45 | 93.41% |
5000+ | CHF 0.39 | 94.35% |
10000+ | CHF 0.32 | 95.26% |
20000+ | CHF 0.30 | 95.67% |
30000+ | CHF 0.27 | 96.07% |
40000+ | CHF 0.26 | 96.21% |
50000+ | CHF 0.25 | 96.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 36.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |