CHF 6.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.13 | - |
10+ | CHF 3.90 | 36.38% |
50+ | CHF 2.78 | 54.73% |
100+ | CHF 1.88 | 69.33% |
250+ | CHF 1.43 | 76.67% |
500+ | CHF 1.18 | 80.75% |
1000+ | CHF 0.94 | 84.70% |
2500+ | CHF 0.76 | 87.65% |
5000+ | CHF 0.67 | 89.14% |
10000+ | CHF 0.57 | 90.67% |
20000+ | CHF 0.53 | 91.37% |
30000+ | CHF 0.49 | 91.94% |
40000+ | CHF 0.48 | 92.22% |
50000+ | CHF 0.46 | 92.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 32 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |