CHF 8.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.97inkl. MwSt
246 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.30 | - |
10+ | CHF 4.87 | 41.39% |
50+ | CHF 3.10 | 62.71% |
100+ | CHF 1.83 | 77.95% |
250+ | CHF 1.38 | 83.37% |
500+ | CHF 1.08 | 86.99% |
1000+ | CHF 0.81 | 90.20% |
2500+ | CHF 0.63 | 92.42% |
5000+ | CHF 0.54 | 93.48% |
10000+ | CHF 0.45 | 94.53% |
20000+ | CHF 0.42 | 94.99% |
30000+ | CHF 0.38 | 95.43% |
40000+ | CHF 0.36 | 95.63% |
50000+ | CHF 0.35 | 95.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 32.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |