CHF 13.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.30inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.23 | - |
10+ | CHF 10.55 | 20.26% |
50+ | CHF 9.13 | 31.03% |
100+ | CHF 7.90 | 40.29% |
250+ | CHF 7.19 | 45.69% |
500+ | CHF 6.66 | 49.70% |
1000+ | CHF 6.07 | 54.12% |
2500+ | CHF 5.70 | 56.92% |
5000+ | CHF 5.38 | 59.37% |
10000+ | CHF 4.92 | 62.81% |
20000+ | CHF 4.76 | 64.06% |
30000+ | CHF 4.54 | 65.72% |
40000+ | CHF 4.39 | 66.78% |
50000+ | CHF 4.26 | 67.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 305 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |