CHF 7.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.25 | - |
10+ | CHF 4.17 | 42.55% |
50+ | CHF 2.63 | 63.79% |
100+ | CHF 1.51 | 79.17% |
250+ | CHF 1.12 | 84.55% |
500+ | CHF 0.87 | 88.04% |
1000+ | CHF 0.65 | 91.03% |
2500+ | CHF 0.50 | 93.08% |
5000+ | CHF 0.43 | 94.04% |
10000+ | CHF 0.36 | 95.02% |
20000+ | CHF 0.33 | 95.42% |
30000+ | CHF 0.30 | 95.86% |
40000+ | CHF 0.29 | 96.01% |
50000+ | CHF 0.28 | 96.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 29.6 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0296-24 |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |