CHF 13.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.19 | - |
10+ | CHF 10.51 | 20.32% |
50+ | CHF 9.09 | 31.08% |
100+ | CHF 7.87 | 40.33% |
250+ | CHF 7.16 | 45.75% |
500+ | CHF 6.63 | 49.77% |
1000+ | CHF 6.05 | 54.13% |
2500+ | CHF 5.68 | 56.97% |
5000+ | CHF 5.36 | 59.40% |
10000+ | CHF 4.90 | 62.85% |
20000+ | CHF 4.74 | 64.06% |
30000+ | CHF 4.51 | 65.77% |
40000+ | CHF 4.38 | 66.79% |
50000+ | CHF 4.25 | 67.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 288 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |