CHF 10.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.56 | - |
10+ | CHF 8.13 | 23.01% |
50+ | CHF 6.92 | 34.52% |
100+ | CHF 5.87 | 44.46% |
250+ | CHF 5.30 | 49.81% |
500+ | CHF 4.89 | 53.65% |
1000+ | CHF 4.46 | 57.77% |
2500+ | CHF 4.18 | 60.37% |
5000+ | CHF 3.95 | 62.64% |
10000+ | CHF 3.61 | 65.86% |
20000+ | CHF 3.49 | 66.95% |
30000+ | CHF 3.33 | 68.51% |
40000+ | CHF 3.23 | 69.46% |
50000+ | CHF 3.13 | 70.36% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 285 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |