CHF 23.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 23.58 | - |
10+ | CHF 19.92 | 15.52% |
50+ | CHF 17.70 | 24.94% |
100+ | CHF 15.80 | 32.99% |
250+ | CHF 14.51 | 38.46% |
500+ | CHF 13.47 | 42.88% |
1000+ | CHF 12.33 | 47.71% |
2500+ | CHF 11.58 | 50.89% |
5000+ | CHF 10.94 | 53.60% |
10000+ | CHF 10.01 | 57.55% |
20000+ | CHF 9.68 | 58.97% |
30000+ | CHF 9.23 | 60.88% |
40000+ | CHF 8.94 | 62.09% |
50000+ | CHF 8.68 | 63.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 285.1 mm |
Schnurdicke | 7 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |