CHF 13.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.24 | - |
10+ | CHF 10.56 | 20.24% |
50+ | CHF 9.13 | 31.04% |
100+ | CHF 7.91 | 40.29% |
250+ | CHF 7.19 | 45.69% |
500+ | CHF 6.66 | 49.70% |
1000+ | CHF 6.08 | 54.08% |
2500+ | CHF 5.71 | 56.91% |
5000+ | CHF 5.38 | 59.37% |
10000+ | CHF 4.92 | 62.84% |
20000+ | CHF 4.76 | 64.05% |
30000+ | CHF 4.54 | 65.75% |
40000+ | CHF 4.40 | 66.77% |
50000+ | CHF 4.27 | 67.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 255 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |