CHF 5.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.29 | - |
10+ | CHF 2.86 | 45.98% |
50+ | CHF 1.76 | 66.79% |
100+ | CHF 0.90 | 82.93% |
250+ | CHF 0.63 | 88.16% |
500+ | CHF 0.47 | 91.05% |
1000+ | CHF 0.35 | 93.42% |
2500+ | CHF 0.26 | 95.02% |
5000+ | CHF 0.23 | 95.74% |
10000+ | CHF 0.19 | 96.46% |
20000+ | CHF 0.17 | 96.78% |
30000+ | CHF 0.15 | 97.09% |
40000+ | CHF 0.15 | 97.20% |
50000+ | CHF 0.14 | 97.35% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 25.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0251-16 |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |