CHF 9.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.46 | - |
10+ | CHF 5.64 | 40.35% |
50+ | CHF 3.61 | 61.82% |
100+ | CHF 2.19 | 76.84% |
250+ | CHF 1.68 | 82.28% |
500+ | CHF 1.31 | 86.14% |
1000+ | CHF 0.99 | 89.52% |
2500+ | CHF 0.77 | 91.86% |
5000+ | CHF 0.66 | 92.98% |
10000+ | CHF 0.56 | 94.11% |
20000+ | CHF 0.51 | 94.60% |
30000+ | CHF 0.46 | 95.09% |
40000+ | CHF 0.45 | 95.27% |
50000+ | CHF 0.42 | 95.52% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 23 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |