CHF 12.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.64 | - |
10+ | CHF 10.02 | 20.73% |
50+ | CHF 8.64 | 31.65% |
100+ | CHF 7.46 | 41.02% |
250+ | CHF 6.77 | 46.44% |
500+ | CHF 6.27 | 50.44% |
1000+ | CHF 5.72 | 54.75% |
2500+ | CHF 5.37 | 57.56% |
5000+ | CHF 5.07 | 59.93% |
10000+ | CHF 4.63 | 63.37% |
20000+ | CHF 4.48 | 64.56% |
30000+ | CHF 4.27 | 66.22% |
40000+ | CHF 4.14 | 67.25% |
50000+ | CHF 4.01 | 68.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 239.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2393-57 |
Maß nach JIS | JIS- G-240 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |